DIN471 A 70X2.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen

Sicherungsringe für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:CIREXT70A2
Spartex:CIRE70A9965
Rubix:106
Hersteller:0471270
EAN:4043377039965
DIN471 A 70X2.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65,5 mm
Außendurchmesser70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 70X2.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 70X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65,5 mm
Außendurchmesser70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke2,5 mm
Typsicherungsringe für bäume
NormDIN 471
34,49 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

65,5 mm

Außendurchmesser

70 mm