DIN472 J 30X1.2 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen

Sicherungsringe für Löcher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:CIRINT30A2
Spartex:CIRI30A0305
Rubix:256
Hersteller:0472230
EAN:4043377040305
DIN472 J 30X1.2 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser31,65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN472 J 30X1.2 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen


Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Bohrungen A1 30X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser31,65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke1,2 mm
Typ0,206
NormDIN 472
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

30 mm

Außendurchmesser

31,65 mm

Material/Verarbeitung