TX 360 ESD S1 W10 GR.49 Sandale SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Sicherheitsschuh TX 360 S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:83000 S1 49
Rubix:2136866
Hersteller:83000-49
EAN:4043692018348

Produktdetails : TX 360 ESD S1 W10 GR.49 Sandale SportLine-Obermaterial Stahlkappe
TX 360, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Klettverschluss, für orthopädische Einlagen geeignet, carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,43 € exkl. MwSt.
/ Paar
112,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
49