847923 CABULCO 2 S3 GR. 44 BRAUN Halbschuh Pull-up Leder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC
Schuhe CABULCO 2 Evol S3 HRO SRC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:847923
Rubix:3238492
EAN:3660338089237

Dokumente
Produktdetails : 847923 CABULCO 2 S3 GR. 44 BRAUN Halbschuh Pull-up Leder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC
Der Sicherheitshalbschuh CABULCO 2 der Marke GISS wurde entwickelt, um in anspruchsvollen Industrieumgebungen einen zuverlässigen und langlebigen Schutz zu gewährleisten. Er eignet sich besonders für den Einsatz auf öligen, unebenen oder heißen Böden und kombiniert maximale Sicherheit, hohen Tragekomfort und ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
Eigenschaften:
Dieser Schuh verfügt über ein hydrophobiertes Pull-up-Leder-Obermaterial mit hochwertiger Verarbeitung. Eine abriebfeste Lederkappe verstärkt den Vorderfußbereich, während die TPU-Fersenschale mit Ausziehösen zusätzlichen Schutz und einfaches Ausziehen bietet. Das atmungsaktive Mesh-Innenfutter sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung und schnelles Trocknen. Für zusätzlichen Komfort ist der Schuh im Schaftabschluss, an der Lasche sowie im Knöchel- und Achillessehnenbereich gepolstert und mit Schutzfalten gegen das Eindringen von Schmutz ausgestattet. Die selbstreinigende Laufsohle gewährleistet einen hervorragenden Grip, selbst auf instabilen Untergründen, während die anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle mit EVA-Dämpfung Stöße im Fersenbereich effektiv absorbiert.
Spezifikationen:
• Niedriger Schaft aus wasserabweisendem Pull-up-Leder (1,9 bis 2,1 mm)
• Abriebfeste Schutzkappe aus Leder im Vorderfußbereich
• TPU-Fersenverstärkung mit praktischen Ausziehösen
• Atmungsaktives Mesh-Innenfutter mit schnelltrocknender Funktion
• Vorderfuß resistent gegen Schweißsäuren
• Polsterung an Lasche, Schaftabschluss, Knöchel und Achillessehne
• Hochleistungs-Laufsohle aus Gummi
• Komfortschicht aus PU (Dichte 0,45)
• Anatomische Einlegesohle aus PU/Textil mit EVA-Einsatz
• Antistatisch und amagnetisch
• Seitliche reflektierende Einsätze
Normen:
• EN 12568: Nichtmetallische Schutzkappe und Zwischensohle
• Entspricht der EU-Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2022 S3S SR HRO FO:
- S3S: Schutzkappe (200 J Stoßfestigkeit), durchtrittsichere nichtmetallische Zwischensohle, wasserabweisendes Obermaterial, Stoßdämpfung im Fersenbereich
- SR: Rutschhemmung auf keramischen Böden (mit Laurylsulfat) und Stahl (mit Glycerin)
- HRO: Hitzebeständige Laufsohle bei Kontakt bis zu 300 °C
- FO: Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Arbeitssicherheit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten. So können Unternehmen ihre Kosten reduzieren, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsstandards entwickelt und produziert.
Eigenschaften:
Dieser Schuh verfügt über ein hydrophobiertes Pull-up-Leder-Obermaterial mit hochwertiger Verarbeitung. Eine abriebfeste Lederkappe verstärkt den Vorderfußbereich, während die TPU-Fersenschale mit Ausziehösen zusätzlichen Schutz und einfaches Ausziehen bietet. Das atmungsaktive Mesh-Innenfutter sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung und schnelles Trocknen. Für zusätzlichen Komfort ist der Schuh im Schaftabschluss, an der Lasche sowie im Knöchel- und Achillessehnenbereich gepolstert und mit Schutzfalten gegen das Eindringen von Schmutz ausgestattet. Die selbstreinigende Laufsohle gewährleistet einen hervorragenden Grip, selbst auf instabilen Untergründen, während die anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle mit EVA-Dämpfung Stöße im Fersenbereich effektiv absorbiert.
Spezifikationen:
• Niedriger Schaft aus wasserabweisendem Pull-up-Leder (1,9 bis 2,1 mm)
• Abriebfeste Schutzkappe aus Leder im Vorderfußbereich
• TPU-Fersenverstärkung mit praktischen Ausziehösen
• Atmungsaktives Mesh-Innenfutter mit schnelltrocknender Funktion
• Vorderfuß resistent gegen Schweißsäuren
• Polsterung an Lasche, Schaftabschluss, Knöchel und Achillessehne
• Hochleistungs-Laufsohle aus Gummi
• Komfortschicht aus PU (Dichte 0,45)
• Anatomische Einlegesohle aus PU/Textil mit EVA-Einsatz
• Antistatisch und amagnetisch
• Seitliche reflektierende Einsätze
Normen:
• EN 12568: Nichtmetallische Schutzkappe und Zwischensohle
• Entspricht der EU-Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2022 S3S SR HRO FO:
- S3S: Schutzkappe (200 J Stoßfestigkeit), durchtrittsichere nichtmetallische Zwischensohle, wasserabweisendes Obermaterial, Stoßdämpfung im Fersenbereich
- SR: Rutschhemmung auf keramischen Böden (mit Laurylsulfat) und Stahl (mit Glycerin)
- HRO: Hitzebeständige Laufsohle bei Kontakt bis zu 300 °C
- FO: Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Arbeitssicherheit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten. So können Unternehmen ihre Kosten reduzieren, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsstandards entwickelt und produziert.
Stärken
• Stoßschutz bis zu 200 Joule
• Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle
• Hochleistungssohle für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Hohe Abrieb- und Hitzebeständigkeit (Kontaktwärme bis 300 °C)
• Atmungsaktives Innenfutter für optimale Feuchtigkeitsregulierung
• Rundum-Polsterung für langanhaltenden Tragekomfort
• Ausziehösen für einfaches Ausziehen der Schuhe
• Reflektierende Einsätze für bessere Sichtbarkeit
• 0 % Metall: amagnetisch und antistatisch
• Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle
• Hochleistungssohle für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Hohe Abrieb- und Hitzebeständigkeit (Kontaktwärme bis 300 °C)
• Atmungsaktives Innenfutter für optimale Feuchtigkeitsregulierung
• Rundum-Polsterung für langanhaltenden Tragekomfort
• Ausziehösen für einfaches Ausziehen der Schuhe
• Reflektierende Einsätze für bessere Sichtbarkeit
• 0 % Metall: amagnetisch und antistatisch
Anwendungen
Dieser Sicherheitsschuh ist ideal für Fachkräfte in der verarbeitenden Industrie, im Bauwesen, in der Instandhaltung oder Logistik. Er eignet sich besonders für ölige, staubige oder stark erhitzte Arbeitsumgebungen, auch bei Kontakt mit Spänen oder Kohlenwasserstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 44 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | braun |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
82,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
44