B1712BBKO44 GR.44 Sicherheitsstiefel Dublin S3S ESD CI LG FO SR
Sicherheitsstiefel Dublin S3S ESD CI LG FO SR
Siehe technische InformationenReferenzen
Base Protection:CA-B1712-1WB 44
Rubix:3858332
Hersteller:CA-B1712-1WB 44
EAN:8050503221497



Produktdetails : B1712BBKO44 GR.44 Sicherheitsstiefel Dublin S3S ESD CI LG FO SR
200 Joule resistente Zehenkappe,Antistatische Schuhe,Schockabsorbung in der Knöchelregion,Wasserabweisend,Durchstichfest 3mm,TPU-Überkappe, extrem schlagfest,Leiter Griffe,Rutsch-, Treibstoff und ölbeständige Gummilaufsohle,SR - Rutschhemmende Keramik und Glycerin,Metallfrei,Damen Weite 10.5,Männer Weite 12,Neues Modell,Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Entladungen,Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen,Kohlenwasserstoffbeständig,Kälteisoliert bis -17°C,Eindringen von Wasser und Absorption des Obermaterials,RUN@WORK Dublin Arbeitsschuh mit einem Obermaterial aus technischem Gewebe und einem geruchshemmenden und antibakteriellen SmellStop-Futter, dass die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert, die für schlechte Gerüche und Mykose verantwortlich sind.,Ausgestattet mit der neuen Fresh'n Flex Plus Super Light Einlage, die hochleistungsfähig und ultraleicht ist und keine Perforation zulässt. SlimCap Zehenkappe, leicht und bequemer als Metallspitzen mit einer Spitzendicke von nur 6,5 mm. AirTech+Tpu-Skin Anti-Müdigkeitssohle mit Profil mit reduzierter Dicke und größerer Elastizität und Dämpfungswirkung.,,Technologien,HIFLAP: Die innovative HIFLAP-Technologie besteht aus zwei Klappen, die unabhängig voneinander arbeiten, um Bewegungen zu erleichtern und Stabilität in jeder Position zu gewährleisten.,Dry'n Air Komfort Kubus3: Atmungsaktivität, Leichtigkeit und Dämpfung bei maximaler Leistung.,8050503221404
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 44 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 src |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
| Sekundäre Farbe | orange |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Paar
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
44