6502 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 38 Sicherheitshalbschuh uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe

Sicherheitshalbschuh UVEX 2 65022 ESD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:6502238
Rubix:2706742
Hersteller:6502238
EAN:4031101609508
HALBSCHUH 6502/2 S3 38 PUR-SOHLE W11 PP707500038

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße38
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6502 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 38 Sicherheitshalbschuh uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe


Die Sicherheitshalbschuhe uvex 2 S3 SRC wurden speziell entwickelt, um höchsten Anforderungen an Schutz, Komfort und Leistungsfähigkeit gerecht zu werden. Dank innovativem Design und hochwertiger Materialien bieten sie ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen – bei gleichzeitigem, ganztägigem Tragekomfort.

Eigenschaften:
Diese Sicherheitsschuhe vereinen Leichtigkeit, Flexibilität und maximale Funktionalität. Ausgestattet mit der uvex xenova®-Schutzkappe, einer 100 % metallfreien Technologie, bieten sie optimalen Zehenschutz ohne Wärmeleitung. Die durchtrittsichere, nichtmetallische Zwischensohle sorgt für maximale Beweglichkeit bei gleichzeitig hohem Schutz. Die uvex climazone Technologie gewährleistet eine hervorragende Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit im Schuh – für ein angenehmes Fußklima. Das Obermaterial aus besonders weichem, atmungsaktivem Rindleder ist nahtfrei verarbeitet, wodurch Druckstellen vermieden und der Tragekomfort verbessert werden. Die robuste PU2D-Laufsohle mit selbstreinigendem Profil bietet exzellente Rutschfestigkeit und Langlebigkeit. Reflektierende Elemente erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Für bequemes An- und Ausziehen sorgt ein elastisches Schnellschnürsystem mit Schnellverschluss. Zudem sind alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen – ideal für lackverarbeitende Bereiche.

Technische Daten:
• Futter: atmungsaktives Distance-Mesh für optimale Belüftung
• Zehenschutzkappe: uvex xenova®, metallfrei, kompakt, anatomisch geformt
• Durchtrittschutz: uvex xenova®, flexibel, metallfrei
• Sohle: PU-Zweischichtensohle mit selbstreinigendem Profil
• Schnürsystem: elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
• Staubschutzlasche & Schaftabschluss: leicht gepolstert

Normen:
• EN ISO 20345:2022 – Sicherheitsstufe S3 SRC
• ESD-konform: elektrischer Durchgangswiderstand < 35 MΩ
• Mechanische Gefahrenabwehr
• Durchtrittsicher (P)
• Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
• Beständig gegen chemische Stoffe
• Öl- und benzinresistent (FO)
• Elektrische Gefährdungen (Schutzklasse A)
• Antistatisch (A)

Informationen zur Marke:
Uvex ist seit über 90 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Arbeitsschutz. Als Spezialist für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entwickelt und produziert das Unternehmen hochwertige, innovative Produkte für verschiedenste Branchen – von der Industrie über das Bauwesen bis hin zum Handwerk. Uvex verfolgt konsequent das Ziel, Sicherheit, Komfort und Leistung zu vereinen – mit modernster Technologie, intensiver Forschung und einer internationalen Präsenz in über 50 Ländern.

Stärken

• Höchster Schutz: metallfreie Kappe & durchtrittsichere Sohle
• Klimakomfort: uvex climazone-Technologie für optimale Fußtemperatur
• Ergonomisches Design: leicht & anatomisch angepasst
• Rutschhemmung & Stabilität: selbstreinigendes Sohlendesign, auch auf Leitern
• Langlebiges Obermaterial: robustes, atmungsaktives Rindleder
• Verstärkter Zehenbereich: PU-Überkappe für besseren Abriebschutz
• Komfort-Schnürung: elastisches Schnellschnürsystem für sicheren Halt

Anwendungen

• Fertigungs- und Produktionsbetriebe
• Lager & Logistikzentren
• Baugewerbe & Handwerk
• Wartung & Instandhaltung

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße38
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklasseja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
112,78 exkl. MwSt.
/ Paar
134,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

38