1645-45 S1 SRC P Sicherheitsschuh JALAS E-Sport
JALAS® E-SPORT S1P SRC Schuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:1645-45
Rubix:2500489
EAN:6408487517563

Dokumente
Produktdetails : 1645-45 S1 SRC P Sicherheitsschuh JALAS E-Sport
Die JALAS® E-SPORT 1645 Sicherheitsschuhe bieten einen zuverlässigen Schutz und hervorragenden Tragekomfort für Profis in der Industrie. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, schützen sie wirksam vor Durchtritts- und Stoßverletzungen. Dank ihrer ergonomischen Gestaltung und der antistatischen Sohle sorgen sie für ein angenehmes Tragegefühl und gleichzeitig für maximale Sicherheit.
Eigenschaften:
Die Schuhe sind mit einer ölbeständigen Polyurethan (PU)-Laufsohle ausgestattet, die einen optimalen Halt auf unterschiedlichen Untergründen bietet. Die Aluminium-Zehenkappe schützt zuverlässig vor Stößen, während die durchtrittsichere Einlage aus plasma-behandeltem Komposit-Textil (PTC) vor Verletzungen durch spitze Gegenstände schützt. Das integrierte Ergothan-Dämpfungssystem reduziert die Ermüdung bei langem Tragen und verbessert Komfort sowie Stabilität. Die ESD-Ausstattung verhindert elektrostatische Entladungen, was die Schuhe ideal für empfindliche Arbeitsbereiche macht. Zudem unterstützt der asymmetrische Kunststoff-Gelenkeinsatz das Fußgewölbe optimal und sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten über Stunden hinweg.
Spezifikationen:
• Durchtrittschutzmaterial: Plasma-behandeltes Komposit-Textil (PTC)
• Zehenschutzkappe: Aluminium
• Laufsohlenmaterial: Polyurethan (PU)
• Obermaterial: Spaltleder, Textil
• Innensohle: FX2 Classic
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 100 cm
• Passform: Normal
Normen:
Diese Sicherheitsschuhe erfüllen folgende Normen:
• EN ISO 20345: Diese europäische Norm definiert die grundlegenden und zusätzlichen Anforderungen an Sicherheitsschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken. Dieses Modell entspricht den Klassen S1, P, SRC – das bedeutet: antistatisch, energieabsorbierend im Fersenbereich, durchtrittsicher und rutschhemmend auf glatten Böden.
• DGUV 112-191: Bescheinigt die Eignung für orthopädische Einlagen und individuelle Anpassungen – ideal für Träger mit orthopädischem Bedarf.
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt Jalas® Sicherheits- und Arbeitsschuhe, welche technisches Know-how mit Innovationsgeist verbinden und für einen optimalen Schutz am Arbeitsplatz sorgen. Seit 2008 gehört Jalas® zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem Spezialisten für persönliche Schutzausrüstung (PSA), insbesondere in den Bereichen Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.
Eigenschaften:
Die Schuhe sind mit einer ölbeständigen Polyurethan (PU)-Laufsohle ausgestattet, die einen optimalen Halt auf unterschiedlichen Untergründen bietet. Die Aluminium-Zehenkappe schützt zuverlässig vor Stößen, während die durchtrittsichere Einlage aus plasma-behandeltem Komposit-Textil (PTC) vor Verletzungen durch spitze Gegenstände schützt. Das integrierte Ergothan-Dämpfungssystem reduziert die Ermüdung bei langem Tragen und verbessert Komfort sowie Stabilität. Die ESD-Ausstattung verhindert elektrostatische Entladungen, was die Schuhe ideal für empfindliche Arbeitsbereiche macht. Zudem unterstützt der asymmetrische Kunststoff-Gelenkeinsatz das Fußgewölbe optimal und sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten über Stunden hinweg.
Spezifikationen:
• Durchtrittschutzmaterial: Plasma-behandeltes Komposit-Textil (PTC)
• Zehenschutzkappe: Aluminium
• Laufsohlenmaterial: Polyurethan (PU)
• Obermaterial: Spaltleder, Textil
• Innensohle: FX2 Classic
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 100 cm
• Passform: Normal
Normen:
Diese Sicherheitsschuhe erfüllen folgende Normen:
• EN ISO 20345: Diese europäische Norm definiert die grundlegenden und zusätzlichen Anforderungen an Sicherheitsschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken. Dieses Modell entspricht den Klassen S1, P, SRC – das bedeutet: antistatisch, energieabsorbierend im Fersenbereich, durchtrittsicher und rutschhemmend auf glatten Böden.
• DGUV 112-191: Bescheinigt die Eignung für orthopädische Einlagen und individuelle Anpassungen – ideal für Träger mit orthopädischem Bedarf.
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt Jalas® Sicherheits- und Arbeitsschuhe, welche technisches Know-how mit Innovationsgeist verbinden und für einen optimalen Schutz am Arbeitsplatz sorgen. Seit 2008 gehört Jalas® zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem Spezialisten für persönliche Schutzausrüstung (PSA), insbesondere in den Bereichen Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.
Stärken
• Zuverlässiger Stoßschutz durch Aluminium-Zehenschutzkappe
• Reduziertes Verletzungsrisiko durch plasma-behandelten Textil-Durchtrittschutz (PTC)
• Hoher Tragekomfort durch PU-Zwischensohle und Ergothan-Dämpfung
• Antistatisch und ESD-geeignet – Schutz vor elektrostatischer Entladung
• Hervorragende Rutschfestigkeit dank ölresistenter PU-Laufsohle
• Normale Passform mit Schnürverschluss – für sicheren Sitz am Fuß
• Reduziertes Verletzungsrisiko durch plasma-behandelten Textil-Durchtrittschutz (PTC)
• Hoher Tragekomfort durch PU-Zwischensohle und Ergothan-Dämpfung
• Antistatisch und ESD-geeignet – Schutz vor elektrostatischer Entladung
• Hervorragende Rutschfestigkeit dank ölresistenter PU-Laufsohle
• Normale Passform mit Schnürverschluss – für sicheren Sitz am Fuß
Anwendungen
Die JALAS® E-SPORT 1645 Sicherheitsschuhe eignen sich für vielfältige Arbeitsumgebungen, in denen der Fußschutz unerlässlich ist. Besonders empfehlenswert sind sie für Innen- und Außenbereiche mit Durchtrittsgefahr – etwa in der Leichtindustrie, im Wartungsbereich oder in der Logistik. Ihre Normkonformität macht sie zur idealen Wahl für Profis, die Wert auf Schutz und Tragekomfort im Arbeitsalltag legen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | wildleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,36 € exkl. MwSt.
/ Paar
96,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
45