9965-39 S3 SRC HRO Sicherheitsschuh JALAS EXALTER

Sicherheitsschuh JALAS 9965 EXALTER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:9965-39
Rubix:2503616
EAN:6408487512629
9965-39 S3 SRC HRO Sicherheitsschuh JALAS EXALTER

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße39
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9965-39 S3 SRC HRO Sicherheitsschuh JALAS EXALTER


Die JALAS® EXALTER 9965 Sicherheitsschuhe sind entwickelt, um einen optimalen Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zu bieten. Der niedrige Schnitt, das atmungsaktive Design und das wasserabweisende Obermaterial sorgen für hohen Komfort und eine zuverlässige Performance, auch bei feuchten Bedingungen. Ausgestattet mit dem BOA® Fit System, einer Aluminiumkappe, einer textilen Durchtrittschutzsohle und einer Vibram®-Nitrilgummisohle mit starker Rutschfestigkeit setzt dieses Modell neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Tragekomfort und Langlebigkeit.

Eigenschaften:
Der JALAS® EXALTER 9965 ist ein Halbschuh mit atmungsaktivem Obermaterial aus Textil und Mikrofaser, welcher zusätzlich wasserabweisend behandelt wurde. Das BOA®-System ermöglicht ein schnelles, präzises und gleichmäßiges Anpassen, selbst mit Handschuhen. Die sockenähnliche, ergonomische Konstruktion bietet höchsten Tragekomfort den ganzen Tag über. Ein integrierter Stabilisator unterstützt das Fußgewölbe optimal, während die Vibram®-Gummisohle auf unterschiedlichen Untergründen hervorragende Rutschfestigkeit garantiert. Die stoßdämpfenden PORON® XRD®-Einsätze an Ferse und Vorfuß mindern effektiv Aufprallkräfte und reduzieren das Verletzungsrisiko.

Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Passform: normal
• Gewicht (Größe 42): 1,28 kg
• Obermaterial: Textil und wasserabweisende Mikrofaser
• Futter: Polyester
• Innensohle: JALAS® 8303 FX3 Supreme (Textil, weiches/hartes EVA, leitfähige Faser, Neoschaum, PORON® XRD®)
• Zwischensohle: PU
• Laufsohle: Vibram® Nitrilgummi
• Schutzkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes Komposit (PTC)
• Verschluss: BOA® Fit System

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Gewährleistet die Einhaltung grundlegender Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
• EN ISO 20345: Europäische Norm für Sicherheitsschuhe mit Schutzkappe
• S3: Schutzkappe, Durchtrittschutz, Energieaufnahme im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit, wasserabweisendes Obermaterial
• SRC: Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden mit Seifen- und Glyzerinlösungen geprüft
• HRO: Hitzebeständige Laufsohle bis 300 °C
• DGUV 112-191: Für orthopädische Einlagen zertifiziert ohne Verlust der Normkonformität

Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® Sicherheits- und Arbeitsschuhe und verbindet dabei jahrzehntelange Expertise mit Innovation für einen optimalen Arbeitsschutz. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen Konzern Ejendals, einem führenden Anbieter hochwertiger PSA-Lösungen, spezialisiert auf Handschutz und Sicherheitsschuhe. Ejendals wurde 1949 gegründet und verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle durch Produkte zu reduzieren, die Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit vereinen. Jalas®-Produkte sind für ihre Qualität und Leistungsfähigkeit bekannt und werden in zahlreichen Industriezweigen weltweit geschätzt.

Stärken

• BOA®-Schnürsystem für schnelles und präzises Anpassen
• PORON® XRD®-Dämpfungszonen zur Reduktion von Stoßbelastungen für Füße und Rücken
• Wasserabweisendes Obermaterial (ideal für feuchte Arbeitsumgebungen)
• Vibram®-Nitrilgummisohle für besten Grip auf unterschiedlichen Böden
• Lang anhaltender Komfort durch sockenähnliche Konstruktion
• Integrierter Stabilisator für sicheren Halt des Fußgewölbes
• Orthopädiegeeignet nach DGUV 112-191
• Robuste Materialien (frei von tierischen Bestandteilen)

Anwendungen

Der JALAS® EXALTER 9965 Sicherheitsschuh eignet sich besonders für feuchte Arbeitsumgebungen sowie Innen- und Außenbereiche, in denen ein erhöhtes Risiko für Durchtritt, Ausrutschen oder Umknicken besteht. Er ist ideal für Tätigkeiten in Wartung, Bau, Logistik und industrieller Fertigung. Dank seiner hohen Robustheit und dem außergewöhnlichen Tragekomfort ist er der perfekte Begleiter für den intensiven Arbeitseinsatz im Alltag.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße39
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrofaser
169,85 € exkl. MwSt.
/ Paar
202,12 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

39