8401 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 45 Sicherheitsstiefel uvex quatro pro mit Stahlkappe

Sicherheitsschuh Quatro Pro

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:8401245
Rubix:3465482
Hersteller:8401245
EAN:4031101473796
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße45
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8401 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 45 Sicherheitsstiefel uvex quatro pro mit Stahlkappe


Robuster moderner Sicherheitsschuh mit extra weiter Passform und wasserabweisendem Obermaterial für schwere Arbeiten im Freien, z.B. auf dem Bau. Äußerst bequeme, herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem für ein hervorragendes Fußklima und verbesserten Komfort. Einlegesohle aus 3D-Hydroflex®-Schaumstoff für außergewöhnlich hohe Stoßdämpfung unter der Ferse und dem Vorfuß. Extra grobes, selbstreinigendes 4,5 mm Profil mit hervorragendem Halt und Unterstützung im Fußgewölbe beim Klettern

Stärken

- Luftdurchlässiges Textilfutter
- Glattes, schmutzabweisendes Schnürsystem
- Abriebschutz im Zehenbereich mit Schaumstoff zum Schutz des Oberleders
- Zwischensohle aus Stahl
- Dual-Density-PUR-Laufsohle mit integriertem Fersenhalt und -schutz
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC en S2 /S3 CI SRC

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Wasserdichtja
Sicherheitskategories3
Verschlussartschnüren
85,88 exkl. MwSt.
/ Paar
102,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

45