880789 LINZSOR S3 GR. 38 SCHWARZ Stiefel Putek Gewebe Aluminiumkappe Infinergy SRC

Sicherheitsschuhe Linzor S3 SRC ESD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:880789
Rubix:2861215
EAN:3660338342929
880789 LINZSOR S3 GR. 38 SCHWARZ Stiefel Putek Gewebe Aluminiumkappe Infinergy SRC
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße38
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880789 LINZSOR S3 GR. 38 SCHWARZ Stiefel Putek Gewebe Aluminiumkappe Infinergy SRC


Mit Komfort, Langlebigkeit und patentierter Technologie vereint, bieten die Sicherheitsschuhe Linzor ein Höchstmaß an Schutz über den gesamten Arbeitstag hinweg.

Eigenschaften:
Die knöchelhohen Linzor-Sicherheitsstiefel von GISS sind für umfassenden Schutz und langanhaltenden Tragekomfort entwickelt. Das Obermaterial aus Putek® – einem hochfesten Spezialgarn – gewährleistet außergewöhnliche Abriebfestigkeit bei gleichzeitig optimaler Atmungsaktivität. Die durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundmaterial macht die Schuhe leicht, flexibel und amagnetisch, während sie die Fußsohle zuverlässig schützt. Die breite und leichte Aluminiumkappe (200 Joule) sorgt für maximale Sicherheit, ohne den Komfort einzuschränken. Das wabenförmige Innenfutter unterstützt eine effektive Belüftung und reduziert Schweißbildung. Eine ergonomische Einlegesohle sowie die verstärkte Lasche garantieren perfekten Halt und sofortiges Wohlbefinden. Die PU2D-Laufsohle in Kombination mit der BASF-Infinergy®-Technologie sorgt für dynamische Dämpfung und hohe Energierückgabe.

Spezifikationen:
• Obermaterial: Wasserabweisendes Putek®, atmungsaktiv, extrem abriebfest
• Futter: Atmungsaktives Wabenfutter
• Zehenschutzkappe: Aluminium 200 J, breit, leicht, mit atmungsaktiver Membran
• Durchtrittschutz: Flexibler, amagnetischer Verbundwerkstoff
• Einlegesohle: Ergonomisch mit Infinergy®-Antimüdigkeits-Einsatz
• Laufsohle: PU/PU-Doppel­dichte (Polyurethan), besonders rutschhemmend und leicht
• Verschluss: Textile Ösen, hochfeste Polyamid-Schnürsenkel
• Gewicht: 557 g bei Größe 42 (pro Schuh)
• Größen: Mehrere verfügbar
• Leistenweite: 11
• ESD-konform

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (CE-Kennzeichnung)
• Zertifiziert nach EN ISO 20345: S3 SRC ESD

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt GISS leistungsstarke und zuverlässige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Als Marke von Rubix, gegründet in Frankreich, beliefert GISS heute rund 40.000 Kunden in ganz Europa und gilt als führender Anbieter im Bereich Industrie- und Arbeitsschutz. Der Fokus liegt auf hochwertigen Materialien, innovativen Designs und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment deckt sämtliche Anforderungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz ab – vom Kopfschutz bis hin zu Absturzsicherungen.

Stärken

• BASF-Infinergy®-Technologie: Dynamische Dämpfung und hohe Energierückgabe
• Putek®-Obermaterial: Ultraleicht, abriebfest und hoch atmungsaktiv
• Maximale Bewegungsfreiheit: Leichte Aluminiumkappe + amagnetische Verbundsohle
• Höchste Rutschfestigkeit: SRC-zertifizierte PU/PU-Sohle für sicheren Halt

Anwendungen

Die Linzor-Sicherheitsschuhe sind ideal für Fachkräfte in Industrie, Logistik, Instandhaltung, Transport, Bauwesen und Automobilbranche. Sie bieten zuverlässigen Schutz in Arbeitsumgebungen mit Gefahren durch Stöße, Durchtritt oder Ausrutschen. Dank ihrer antistatischen Eigenschaften eignen sie sich zudem perfekt für Bereiche mit sensibler Elektronik und erhöhter ESD-Gefährdung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße38
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialputek
Schutzklasseja
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
99,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,16 € inkl. MwSt.

EU Schuhgröße

38