880784 LUXSAR S3 GR. 48 SCHWARZ Halbschuh Putek Gewebe Aluminiumkappe Infinergy SRC
Sicherheitsschuhe Luxsar S3 SRC ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880784
Rubix:2399170
EAN:3660338342882

Dokumente
Produktdetails : 880784 LUXSAR S3 GR. 48 SCHWARZ Halbschuh Putek Gewebe Aluminiumkappe Infinergy SRC
Die Sicherheitsschuhe Luxsar wurden entwickelt, um höchsten Tragekomfort, verstärkten Schutz (S3) und zuverlässige Performance im industriellen Einsatz zu gewährleisten. Mit innovativen Technologien wie dem Putek®-Obermaterial und Infinergy® von BASF erfüllen sie die Anforderungen von Profis, die auf leichte, langlebige und sichere PSA-Lösungen setzen.
Eigenschaften:
Das Modell Luxsar zeichnet sich durch ein Obermaterial aus Putek® aus – ein hoch abriebfestes, atmungsaktives und wasserabweisendes Gewebe, das für außergewöhnliche Haltbarkeit und Flexibilität sorgt. Das Innenfutter aus Waben-Mesh-Gewebe unterstützt die Atmungsaktivität und reduziert Schweißbildung. Die breite, perforierte Aluminiumkappe bietet Schutz bis zu 200 Joule bei minimalem Gewicht. Die durchtrittsichere Zwischensohle aus flexiblem, nichtmagnetischem Composite sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Laufsohle aus PU2D in Kombination mit Infinergy® garantiert eine dynamische Dämpfung mit spürbarer Energierückgabe bei jedem Schritt. Dank rutschfester SRC-Sohle und ESD-Zertifizierung eignen sich die Schuhe optimal für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen (EPA).
Spezifikationen:
• Größen: breite Auswahl verfügbar
• Gewicht: 520 g pro Schuh (Größe 42)
• Schutzkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Composite
• Zwischensohle: PU2D (Polyurethan mit doppelter Dichte) + BASF Infinergy® (expandiertes TPU)
• Laufsohle: PU (Polyurethan)
• Verschluss: textile Ösen
• Schnürsenkel: Polyamid
• Haftungskoeffizient SRA (Keramik/Wasser-Reinigungsmittel): 0,48 (flach) / 0,36 (Ferse 7°)
• Haftungskoeffizient SRB (Stahl/Glycerin): 0,23 (flach) / 0,19 (Ferse 7°)
Normen:
• CE-zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 über PSA (Kategorie 2)
• Konform mit EN ISO 20345, Schutzklasse S3 SRC
• ESD-zertifiziert
Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde in Frankreich gegründet und deckt seit über 25 Jahren die Anforderungen europäischer Kunden im Bereich Arbeitsschutz und Industriesicherheit ab. Heute vertrauen mehr als 40.000 Kunden europaweit auf das umfangreiche Sortiment – von Kopf-, Körper-, Fuß- und Handschutz bis hin zu Absturzsicherungslösungen.
Eigenschaften:
Das Modell Luxsar zeichnet sich durch ein Obermaterial aus Putek® aus – ein hoch abriebfestes, atmungsaktives und wasserabweisendes Gewebe, das für außergewöhnliche Haltbarkeit und Flexibilität sorgt. Das Innenfutter aus Waben-Mesh-Gewebe unterstützt die Atmungsaktivität und reduziert Schweißbildung. Die breite, perforierte Aluminiumkappe bietet Schutz bis zu 200 Joule bei minimalem Gewicht. Die durchtrittsichere Zwischensohle aus flexiblem, nichtmagnetischem Composite sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Laufsohle aus PU2D in Kombination mit Infinergy® garantiert eine dynamische Dämpfung mit spürbarer Energierückgabe bei jedem Schritt. Dank rutschfester SRC-Sohle und ESD-Zertifizierung eignen sich die Schuhe optimal für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen (EPA).
Spezifikationen:
• Größen: breite Auswahl verfügbar
• Gewicht: 520 g pro Schuh (Größe 42)
• Schutzkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Composite
• Zwischensohle: PU2D (Polyurethan mit doppelter Dichte) + BASF Infinergy® (expandiertes TPU)
• Laufsohle: PU (Polyurethan)
• Verschluss: textile Ösen
• Schnürsenkel: Polyamid
• Haftungskoeffizient SRA (Keramik/Wasser-Reinigungsmittel): 0,48 (flach) / 0,36 (Ferse 7°)
• Haftungskoeffizient SRB (Stahl/Glycerin): 0,23 (flach) / 0,19 (Ferse 7°)
Normen:
• CE-zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 über PSA (Kategorie 2)
• Konform mit EN ISO 20345, Schutzklasse S3 SRC
• ESD-zertifiziert
Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde in Frankreich gegründet und deckt seit über 25 Jahren die Anforderungen europäischer Kunden im Bereich Arbeitsschutz und Industriesicherheit ab. Heute vertrauen mehr als 40.000 Kunden europaweit auf das umfangreiche Sortiment – von Kopf-, Körper-, Fuß- und Handschutz bis hin zu Absturzsicherungslösungen.
Stärken
• Dynamische Dämpfung mit BASF Infinergy® – mehr als 55 % Energierückgabe bei jedem Schritt
• Ultrastarkes Putek®-Obermaterial: abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
• Besonders leicht und flexibel – reduziert Muskelermüdung spürbar
• Rutschfeste PU-Sohle für höchste Sicherheit auch auf glatten oder öligen Böden
• Ultrastarkes Putek®-Obermaterial: abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
• Besonders leicht und flexibel – reduziert Muskelermüdung spürbar
• Rutschfeste PU-Sohle für höchste Sicherheit auch auf glatten oder öligen Böden
Anwendungen
Die Luxsar Sicherheitsschuhe ESD S3 SRC sind die ideale Wahl für den täglichen Einsatz in Industrie, Logistik und Technik. Sie eignen sich perfekt für Lager- und Logistikmitarbeiter, Instandhaltungstechniker, Produktionsmitarbeiter sowie Fachkräfte im Bauwesen und in der Automobilindustrie. Dank ihres leichten und komfortablen Designs sind sie optimal für lange Arbeitstage im Stehen oder in Bewegung – auf harten oder rutschigen Böden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | putek |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,01 € exkl. MwSt.
/ Paar
114,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
48