1718-43 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS Zenit
Sicherheitsstiefel JALAS 1718 Zenit
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:1718-43
Rubix:2500541
EAN:6408487501746




Produktdetails : 1718-43 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS Zenit
Der JALAS Zenit 1718 ist ein Sicherheitsschuh aus der Zenit-Serie von Ejendals. Das Modell ist für den regelmäßigen professionellen Einsatz konzipiert und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz und Tragekomfort.
Eigenschaften:
Der JALAS Zenit 1718 kombiniert ein wasserabweisendes Obermaterial aus PU-beschichtetem Spaltleder mit einem BOA®-Verschlusssystem für sicheren Halt und einfaches An- und Ausziehen. Die JALAS®-Aluminiumkappe schützt den Vorderfuß zuverlässig. Zusätzlich ist der Schuh mit einem durchtrittsicheren Stahleinsatz ausgestattet. Die belüftete JALAS 8217 FX2 Climate Einlegesohle verfügt über zwei Dämpfungszonen aus PORON® XRD®. Die RPU-Laufsohle sorgt für eine gute Bodenhaftung und ist ölbeständig. Antistatische Eigenschaften (ESD), eine gepolsterte Zunge mit Zwickel, ein weich gepolsterter Schaft, der ProNose-Zehenschutz, Schnürösen sowie ein Stabilizator runden die Ausstattung ab.
Spezifikationen:
• Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder
• Futtermaterial: Polyester, Polyamid
• Einlegesohle: Textil, weiches E.V.A, elektroleitfähige Polyesterfaser, Merinowolle, doppelte PORON® XRD®-Dämpfungszone
• Zwischensohle: PU
• Laufsohle: RPU, ölbeständig
• Durchtrittschutz: Stahl
• Zehenschutzkappe: Aluminium
• Verschlusssystem: BOA® Fit System
• Attribute: antistatisch, wasserabweisend
• Farbe: Schwarz
Normen:
• EN ISO 20345 S3, SRC: Sicherheitsanforderungen für Berufsschuhe mit Durchtrittschutz und geprüfter Rutschhemmung
• DGUV 112 191: geeignet für orthopädische Anpassungen
• IEC 61340-5-1 (ESD): Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung
• Verordnung (EU) 2016/425: Konformität mit der PSA-Verordnung
Eigenschaften:
Der JALAS Zenit 1718 kombiniert ein wasserabweisendes Obermaterial aus PU-beschichtetem Spaltleder mit einem BOA®-Verschlusssystem für sicheren Halt und einfaches An- und Ausziehen. Die JALAS®-Aluminiumkappe schützt den Vorderfuß zuverlässig. Zusätzlich ist der Schuh mit einem durchtrittsicheren Stahleinsatz ausgestattet. Die belüftete JALAS 8217 FX2 Climate Einlegesohle verfügt über zwei Dämpfungszonen aus PORON® XRD®. Die RPU-Laufsohle sorgt für eine gute Bodenhaftung und ist ölbeständig. Antistatische Eigenschaften (ESD), eine gepolsterte Zunge mit Zwickel, ein weich gepolsterter Schaft, der ProNose-Zehenschutz, Schnürösen sowie ein Stabilizator runden die Ausstattung ab.
Spezifikationen:
• Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder
• Futtermaterial: Polyester, Polyamid
• Einlegesohle: Textil, weiches E.V.A, elektroleitfähige Polyesterfaser, Merinowolle, doppelte PORON® XRD®-Dämpfungszone
• Zwischensohle: PU
• Laufsohle: RPU, ölbeständig
• Durchtrittschutz: Stahl
• Zehenschutzkappe: Aluminium
• Verschlusssystem: BOA® Fit System
• Attribute: antistatisch, wasserabweisend
• Farbe: Schwarz
Normen:
• EN ISO 20345 S3, SRC: Sicherheitsanforderungen für Berufsschuhe mit Durchtrittschutz und geprüfter Rutschhemmung
• DGUV 112 191: geeignet für orthopädische Anpassungen
• IEC 61340-5-1 (ESD): Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung
• Verordnung (EU) 2016/425: Konformität mit der PSA-Verordnung
Stärken
• Schnelle und gleichmäßige Anpassung dank BOA®-Verschlusssystem
• Gezielte Dämpfung durch PORON® XRD®-Elemente und FX2 Climate Einlegesohle
• Sichere Bodenhaftung auf glatten oder öligen Untergründen durch ölbeständige RPU-Sohle
• Verbesserte Stoßabsorption durch Ergothan-System und PORON® XRD®
• Erhöhter Schutz im Vorfußbereich durch Aluminiumkappe, Stahl-Durchtrittschutz und ProNose-Verstärkung
• Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaft, Zunge mit Zwickel und antistatische Eigenschaften
• Gezielte Dämpfung durch PORON® XRD®-Elemente und FX2 Climate Einlegesohle
• Sichere Bodenhaftung auf glatten oder öligen Untergründen durch ölbeständige RPU-Sohle
• Verbesserte Stoßabsorption durch Ergothan-System und PORON® XRD®
• Erhöhter Schutz im Vorfußbereich durch Aluminiumkappe, Stahl-Durchtrittschutz und ProNose-Verstärkung
• Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaft, Zunge mit Zwickel und antistatische Eigenschaften
Anwendungen
Dieser Sicherheitsschuh ist für Tätigkeiten geeignet, bei denen ein erhöhtes Risiko von Durchtrittverletzungen sowie der Kontakt mit ölhaltigen Böden eine Schutzklasse S3 und kontrollierte Rutschhemmung erfordern. Er eignet sich für den Einsatz in der industriellen Instandhaltung, Logistik und Lagerhaltung, im Bauwesen, in der Fertigungsindustrie sowie in mechanischen Werkstätten. Ganzjährig einsetzbar, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, ist er ideal für Arbeitsplätze mit häufigen Laufwegen oder längerem Stehen, etwa für Instandhaltungstechniker, Linienbediener, Staplerfahrer, Mechaniker und Produktionsmitarbeiter.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,94 € exkl. MwSt.
/ Paar
191,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43