G31NUW G31NUW Schutzh unbelüftet Uvicator Ratsche Ku.Schweißb weiß
3M™ Schutzhelm Serie G3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:G3001NUV-VI
Rubix:1992500
Hersteller:7000039722
EAN:7318640053724



Dokumente
Produktdetails : G31NUW G31NUW Schutzh unbelüftet Uvicator Ratsche Ku.Schweißb weiß
Die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die mühelose Anpassung machen den G3000 einzigartig.
Schützen Sie Ihren Hals und verhindern Sie, dass Regen und Schmutz in Ihre Kleidung gelangen – mit dem 3M™ Halsregenschutz. Unser orangefarbener Regenschutz ist für alle 3M™ Schutzhelme geeignet.
Stärken
• Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
• Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
• Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
• Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Branding und Logodruckoptionen verfügbar
• Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
• Option mit Lampenhalterung erhältlich
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
• Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Forstwirtschaft - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 464,45 g |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | nicht belüftet |
| Gewicht | 435,9 g |
| Werkstoff | abs |
| Visier | ja |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std