6567 S3 SRC W11 SCHWARZ-ROT GR. 41 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe

Sicherheitshalbschuh UVEX 1 BOA 65672 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:65672-41
Rubix:2706781
EAN:4031101771052
HALBSCHUH 65672 S3 41 PUR-SOHLE W11 PP707700041

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße41
Farberot

Produktdetails : 6567 S3 SRC W11 SCHWARZ-ROT GR. 41 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe


Perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Zusätzlicher Umknickschutz durch speziell gestalteten Seitenrahmen
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: rot/schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 11
• Erhältlich mit elastischem Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend) oder Boa® Fit Verschluss Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 41

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße41
Farberot
112,88 exkl. MwSt.
/ Paar
134,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

41

Farbe