3520-46 S2 SRC Sicherheitsschuh JALAS WHITE

JALAS® 3520 Weiß

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:3520-46
Rubix:2501532
EAN:6408487431203
3520-46 S2 SRC Sicherheitsschuh JALAS WHITE

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße46
Schafthöheniedrig
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 3520-46 S2 SRC Sicherheitsschuh JALAS WHITE


Der JALAS® CLEAN 3520 ist ein S2-Sicherheitsschuh, der Hygiene, Komfort und Widerstandsfähigkeit vereint. Er bietet einen zuverlässigen Schutz und sorgt gleichzeitig für hervorragende Stabilität. Das strahlend weiße Design, die einfache Reinigung und die hohe Strapazierfähigkeit machen ihn zur idealen Lösung für Profis, die Wert auf Sicherheit und Leistung legen.

Eigenschaften:
Der Sicherheitsschuh JALAS® CLEAN 3520 überzeugt durch eine Konstruktion, die Fußschutz und täglichen Tragekomfort optimal kombiniert. Das Obermaterial aus polyurethanbeschichtetem Leder ist flexibel und wasserabweisend, sodass es einen effektiven Schutz gegen Feuchtigkeit bietet. Die Aluminiumkappe von JALAS® schützt die Zehen zuverlässig vor Stößen, ohne den Schuh unnötig zu beschweren. Die JALAS® FX2 Pro-X Einlegesohle mit integriertem PORON® XRD® Material sorgt für eine hervorragende Stoßdämpfung, ideal für lange Steh- und Gehphasen. Die abriebfeste PU-Laufsohle ist ölbeständig und garantiert hervorragende Rutschfestigkeit auf glatten und riskanten Böden. Dank des Ergothan-Dämpfungssystems und der antistatischen Eigenschaften werden Muskel-Skelett-Beschwerden vorgebeugt und die elektrostatische Sicherheit in sensiblen Bereichen sichergestellt. Die elastische Öffnung ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen und passt sich perfekt den Bedürfnissen von Profis an.

Spezifikationen:
• Aluminium-Sicherheitskappe
• Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder
• Ölbeständige PU-Laufsohle
• JALAS 8103 FX2 Pro-X Einlegesohle mit PORON® XRD®
• Antistatische Eigenschaften
• Ergothan-Stoßdämpfungssystem
• Wasserabweisende Ausführung
• Elastischer Einstieg

Normen:
• EN ISO 20345 (S2, LG): Diese europäische Norm garantiert eine Zehenschutzkappe mit 200-Joule-Stoßfestigkeit, Rutschhemmung auf unterschiedlichen Böden sowie wasserabweisendes Obermaterial für feuchte Umgebungen. Die Kennzeichnung LG (Ladder Grip) bestätigt eine erhöhte Griffsicherheit auf Leitersprossen für mehr Schutz bei Arbeiten in der Höhe.
• DGUV 112-191: Diese Vorschrift erlaubt das Tragen von Orthesen oder individuell angepassten orthopädischen Einlagen in den Sicherheitsschuhen, ohne deren Sicherheitskonformität zu beeinträchtigen.

Markeninformationen:
JALAS® ist eine Marke der Ejendals-Gruppe, welche 1949 in Schweden gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf persönliche Schutzausrüstung spezialisiert und bekannt für seine Innovationen im Bereich der Fußsicherheit und für den Tragekomfort. Die Marke entwickelt robuste, langlebige und ergonomische Schuhe für verschiedene Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Logistik. JALAS® bietet hochwertige Produkte an, die den europäischen Normen entsprechen.

Stärken

• Hoher Sicherheitsstandard dank leichter, aber widerstandsfähiger Aluminiumkappe
• Effektive Reduzierung von Gelenkbeschwerden durch die Stoßdämpfung mit PORON® XRD®
• Perfekt für rutschige Umgebungen dank ölbeständiger, rutschhemmender Laufsohle
• Leicht zu reinigen und zu pflegen (ideal für hygienisch sensible Bereiche)
• Sichere elektrostatische Ableitung für ESD-geschützte Zonen
• Geeignet für den intensiven Einsatz im Innen- und Außenbereich

Anwendungen

Der JALAS® CLEAN 3520 ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen konzipiert, in denen Sicherheit, Hygiene und Komfort an erster Stelle stehen. Er eignet sich besonders für Fachkräfte in Laboren, wo antistatische Eigenschaften, leichte Reinigung und hoher Tragekomfort bei langen Standzeiten gefordert sind. Ebenso ideal ist er für Lackierarbeiten, bei denen der Schutz vor Spritzern und Rutschgefahr notwendig ist. Das schnürsenkellose Design in Kombination mit umfassendem Schutz macht ihn zu einer zuverlässigen Lösung für verschiedene Industriezweige, die höchste Sicherheits- und Hygienestandards einhalten müssen.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße46
Schafthöheniedrig
Farbeweiß
Hauptmaterialleder
119,87 € exkl. MwSt.
/ Paar
142,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

46