1615-42 S3 SRC CI Sicherheitsschuh JALAS E-Sport

Sicherheitsschuh JALAS 1615 E-Sport

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:1615-42
Rubix:2124581
Hersteller:1615-42
EAN:6408487438455
1615-42 S3 SRC CI Sicherheitsschuh JALAS E-Sport

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße42
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1615-42 S3 SRC CI Sicherheitsschuh JALAS E-Sport


Die Sicherheitsschuhe JALAS® E-SPORT 1615 kombinieren Leichtigkeit, Komfort und eine außergewöhnliche Leistung, um den Anforderungen von Fachkräften gerecht zu werden. Mit einem hohen Schutzniveau gemäß den S3-Normen bieten diese wasserdichten Schuhe eine hervorragende Rutschfestigkeit, einen Durchtrittschutz und eine Aluminiumkappe von JALAS.

Eigenschaften:
Diese Schuhe vereinen Sicherheit und Komfort. Ihr Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder und ihre durchtrittsichere Zwischensohle aus plasma-behandeltem Verbundtextil bieten einen ausgezeichneten Schutz. Diese Sicherheitsschuhe halten Ihre Füße auch in warmen Arbeitsumgebungen dank dem atmungsaktiven Mesh an den Seiten und perforierten Lederelementen im oberen Bereich angenehm kühl. Die belüftete Innensohle sorgt ebenfalls für optimale Atmungsaktivität. Gleichzeitig bieten sie eine gute Isolierung gegen Kälte. Die ölbeständige PU-Außensohle gewährleistet zudem eine zuverlässige Haftung auf Stahl- und Keramikoberflächen. Besonders leicht und gut ausbalanciert, sind diese Schuhe mit dem Ergothan-Dämpfungssystem ausgestattet, das Ermüdungserscheinungen reduziert.

Spezifikationen:
• Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder
• Schutzkappe: Aluminium
• Innenfutter: Polyester, Polyamid
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes Verbundtextil (PTC)
• Innensohle: Textil, weiches EVA, elektrisch leitfähige Polyesterfaser, Ergothan-Dämpfungszone
• Laufsohle: PU-Außensohle
• Einlegesohle: FX2 Classic
• Antistatisch: Ja
• Verschluss: Schnürsenkel
• Schnürsenkellänge: 100 cm
• Farben: Schwarz, Grau, Rot
• Nettogewicht: ca. 1,11 kg (abhängig von der Größe)

Normen:
Das Modell JALAS® E-SPORT 1615 entspricht der Norm EN ISO 20345 (S3, SRC, CI) und bietet einen optimalen Schutz vor Stößen und Quetschungen dank der 200-J-Aluminiumkappe sowie Durchtrittschutz bis zu 1100 N. Diese Norm garantiert zudem antistatische Eigenschaften, eine Energieaufnahme im Fersenbereich und eine erhöhte Rutschfestigkeit auf Stahl- oder Keramikböden (SRC). Die Schuhe bieten außerdem eine Kälteisolierung (CI). Die DGUV 112-191-Zertifizierung erlaubt die Anpassung mit orthopädischen Einlagen oder individuellen Sohlen und bietet somit eine praktische Lösung für Nutzer mit speziellen Anforderungen. Darüber hinaus unterstreicht die Zertifizierung des Leather Working Group das Engagement für eine umweltfreundliche Produktion.

Markeninformationen:
Jalas® stellt seit 1916 Arbeits- und Sicherheitsschuhe her und wurde 2008 von Ejendals übernommen. Ejendals ist ein schwedisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat, insbesondere Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Gegründet im Jahr 1949, legt die Marke großen Wert auf Sicherheit, Langlebigkeit und Ergonomie und trägt dazu bei, Arbeitsunfälle zu reduzieren. Ejendals ist für seine innovativen Produkte bekannt, die in verschiedenen industriellen Bereichen weltweit eingesetzt werden.

Stärken

• Hervorragender Schutz durch die JALAS®-Aluminiumkappe und die durchtrittsichere plasma-behandelte Verbundtextilsohle
• Erhöhter Komfort dank des geringen Gewichts und des atmungsaktiven Designs
• Reduzierte Ermüdung durch das Ergothan-Dämpfungssystem
• Hervorragende Rutschfestigkeit durch die ölbeständige PU-Laufsohle
• Wasserdicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen
• Antistatische Eigenschaften

Anwendungen

Die JALAS® E-SPORT 1615 Sicherheitsschuhe sind ideal für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen, sowohl drinnen als auch draußen. Sie eignen sich besonders für Bereiche, in denen ein erhöhtes Risiko für Durchtrittverletzungen und Rutschgefahr besteht und gewährleisten einen optimalen Schutz der Füße. Ihr ergonomisches Design und die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards machen sie zur bevorzugten Wahl für Fachkräfte in der Industrie- und Logistikbranche.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße42
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklasseja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
82,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
97,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

42