SGS-M27X2 Gelenkkopf

SGS-Stangenauge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SGS-M27X2
Rubix:172162
Hersteller:10774
EAN:4052568002305
SGS-M27X2 Gelenkkopf

Technische Zusammenfassung

Typstangenauge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SGS-M27X2 Gelenkkopf


Stangenauge SGS-M27X2 mit Sechskantmutter, für sphärischen Schwenkzylinder Montage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8139. Größe=M27X2, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Umgebungstemperatur =-40 – 150 °C, Produktgewicht 1333 g, Anmerkung zum Werkstoff=RoHS-konform)
Gelenkkopf SGS-M27X2 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M27x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=1333 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)149x62x66 mm
Bruttogewicht1255,6 g
Typstangenauge
Anschluss 1m27x2
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84833080
131,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std