SG-M36X2 Gabelkopf

SG Gabelkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SG-M36X2
Rubix:423357
Hersteller:9581
EAN:4052568001940
SG-M36X2 Gabelkopf

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SG-M36X2 Gabelkopf


Gabelkopf SG-M36X2 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M36x2, Entspricht Norm=ISO 8140, Gewindeanschluss=Innengewinde M36x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)191x103x124 mm
Bruttogewicht4110 g
Typgabelkopf
Anschluss 1m36x2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73269098
163,82 exkl. MwSt.
/ Stück
194,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen