CRSG-M8 Gabelkopf

CRSG Gabelkopf

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CRSG-M8
Rubix:426562
Hersteller:13568
EAN:4052568066079
CRSG-M8 Gabelkopf
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : CRSG-M8 Gabelkopf


Gabelkopf CRSG-M8 Korrosionsbeständigkeit nach DIN 8140. Größe=M8, Einbaulage=beliebig, basierend auf der Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C
Gabelkopf CRSG-M8 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M8, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)71x19x45 mm
Bruttogewicht49,65 g
Typgabelkopf
Anschluss 1m8
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,72 exkl. MwSt.
/ Stück
54,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen