SGS-M4 Gelenkkopf

SGS-Stangenauge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SGS-M4
Rubix:159591
Hersteller:9253
EAN:4052568001742
SGS-M4 Gelenkkopf

Technische Zusammenfassung

Typstangenauge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SGS-M4 Gelenkkopf


Stangenauge SGS-M4 mit Sechskantmutter, für sphärischen Schwenkzylinder Montage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8139. Größe=M4, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Umgebungstemperatur =-40 – 150 °C, Produktgewicht 21 g, Anmerkung zum Werkstoff=RoHS-konform)
Gelenkkopf SGS-M4 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=21 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x22x17 mm
Bruttogewicht21 g
Typstangenauge
Anschluss 1m4
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84833080
13,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen