CRSGS-M8 Gelenkkopf

CRSGS Staböse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRSGS-M8
Rubix:429663
Hersteller:195581
EAN:4052568015275
CRSGS-M8 Gelenkkopf

Technische Zusammenfassung

Typstangenauge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRSGS-M8 Gelenkkopf


Staböse CRSGS-M8 mit Sechskantmutter, für kugelförmigen Schwenkzylinder Montage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8139. Größe=M8, Basierend auf dem Standard=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht 53 g
Gelenkkopf CRSGS-M8 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M8, Basierend auf Norm=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=53 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x20x20 mm
Bruttogewicht50,6 g
Typstangenauge
Anschluss 1m8
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73269098
58,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen