E5080 Gegenlager 90°

AR-Zapfenbefestigungswinkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:E5080
Rubix:1923485
Hersteller:E5080
EAN:3618036126761
E5080 Gegenlager 90°

Technische Zusammenfassung

Typkugelstangenkopf mit innengewinde
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E5080 Gegenlager 90°


Die Serie C95 entspricht der ISO-Norm, ist austauschbar nach VDMA24562 und verwendet eine ziehende Konstruktion. Zusätzlich zu den Standard-Stoßdämpfern und dem Trägerriemen verfügt die C95-Serie über ein "kompensierendes" Dämpfungsdichtungsdesign, das den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive SMC-Dichtung "Figur 8" gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Gegenlager 90°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht986 g
Typkugelstangenkopf mit innengewinde
Anschluss 116 mm
Zylinderdurchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73269098
32,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen