CQ-D032 Gabelbefestigung

CQ2 Befestigungswinkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CQ-D032
Rubix:1587496
Hersteller:CQ-D032
EAN:3618035703512
CQ-D032 Gabelbefestigung

Technische Zusammenfassung

Typmontagebügel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQ-D032 Gabelbefestigung


Die Kompaktzylinder der Serie (N)CQ2 bieten ein platzsparendes Design und eine außergewöhnliche Lebensdauer. Sie verfügen über einen vorderen Sprengring, der den Zugang zu den Innenteilen erleichtert. Erhältlich in Ausführungen mit einfacher und doppelter Kolbenstange, mit Außen- und Innengewinde, doppeltwirkend, mit Federrückzug und Federauszug. Wählen Sie aus 13 Bohrungsgrößen bis zu 200 mm. Optional können Reed-/Festkörperschalter verwendet werden. Die stranggepressten Aluminiumgehäuse mit Durchgangs- und Gewindemontage bieten Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in allen Konstruktionsanwendungen.
GABELBEFESTIGUNG 00025917

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Typmontagebügel
Zylinderdurchmesser32 mm
HerkunftslandDE
18,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen