SGS-M10X1.25 Gelenkkopf

Stangenauge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SGS-M10X1,25
Rubix:139126
Hersteller:9261
EAN:4052568001780
SGS-M10X1.25 Gelenkkopf
Technische Zusammenfassung
Typstangenauge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SGS-M10X1.25 Gelenkkopf


Eine Staböse wird auf einer Zylinderstange verwendet, wenn eine Gabelkopf- oder eine Schwenkhalterung installiert ist. Die Kugelbuchse erlaubt eine gewisse Fehlausrichtung des befestigten Teils. Diese Stabösen erfordern keine Schmierung.

Technische Informationen


Attribute
Typstangenauge
Anschluss 1m10x1,25
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,90 exkl. MwSt.
/ Stück
27,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std