Referenzen
Festo:SMBR-8-8/100-S6
Rubix:424765
Hersteller:538937
EAN:4052568049904

Produktdetails : SMBR-8-8/100-S6 Befestigungsbausatz
Befestigungssatz SMBR-8-8/100-S6 Zur Befestigung von Zylindersensoren mit Typ 8-Nut an Rundzylindern der Größen 8 bis 100 mm, hitzebeständig bis 150° C. Größe=8, Ausführung=für T-Nut, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=4, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform), Werkstoffinformationen, Gehäuse=(* Aluminium-Knetlegierung, * Eloxiert, * Hochlegierter Stahl, korrosionsbeständig)
Befestigungsbausatz SMBR-8-8/100-S6 zur Befestigung von Zylinderschaltern mit Bauform Nut 8, an Rundzylinder Größe 8 - 100 mm, wärmebeständig bis 150°C. Baugröße=8, Bauform=für T-Nut, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoffinformation Gehäuse=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert, * hochlegierter Stahl rostfrei)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 145x145x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23,95 g |
| Typ | montagesatz |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen