SFAB-200U-HQ10-2SA-M12 Durchflusssensor, Bauform SFE

SFAB Durchflusssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SFAB-200U-HQ10-2SA-M12
Rubix:653961
Hersteller:565397
EAN:4052568212476
SFAB-200U-HQ10-2SA-M12 Durchflusssensor, Bauform SFE

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SFAB-200U-HQ10-2SA-M12 Durchflusssensor, Bauform SFE


Durchflusssensor SFAB-200U-HQ10-2SA-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch), Strömungsrichtung=(* unidirektional, * P1 -> P2)
Durchflusssensor SFAB-200U-HQ10-2SA-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)), ATEX-Kategorie Gas=II 3G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex nA II T5 X, ATEX-Kategorie Staub=II 3D

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht333,1 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84123100
449,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
535,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen