Referenzen
Festo:GRE-3/8
Rubix:156813
Hersteller:35310
EAN:4052568010119

Produktdetails : GRE-3/8 Abluftdrosselventil
Abluftdrosselventil GRE-3/8 mit integriertem Sintermetall-Schalldämpfer zur Abluftdrosselung an Ventilen bestimmter Bauart. Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=2000 l/min
Abluftdrosselventil GRE-3/8 mit integriertem Sintermetall-Schalldämpfer zur Abluftdrosselung an Ventilen bestimmter Bauart. Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=2000 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57x29x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60,95 g |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen