LRP-1/4-2.5 Präzisions-Druckregelventil
LRP Präzisions-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LRP-1/4-2,5
Rubix:440188
Hersteller:162834
EAN:4052568012762

Produktdetails : LRP-1/4-2.5 Präzisions-Druckregelventil
Präzisions-Druckregelventil LRP-1/4-2,5 ohne Manometer. Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Druckanzeige=G1/8 vorbereitet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117x60x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 328,82 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,05 bar |
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen