GRLA-1/4-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:GRLA-1/4-QS-6-D
Rubix:215897
Hersteller:193146
EAN:4052568015060
GRLA-1/4-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/4-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-QS-6-D Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-QS-6-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x10x40 mm
Bruttogewicht34,97 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,14 exkl. MwSt.
/ Stück
21,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std