Referenzen
Festo:LR-1/8-D-O-I-MINI
Rubix:440492
Hersteller:192304
EAN:4052568079338

Produktdetails : LR-1/8-D-O-I-MINI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LR-1/8-D-O-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/8-D-O-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 389,72 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen