LR-1/2-D-MIDI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-1/2-D-MIDI
Rubix:113150
Hersteller:159581
EAN:4052568011772
LR-1/2-D-MIDI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-1/2-D-MIDI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-1/2-D-MIDI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/2-D-MIDI Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)205x95x60 mm
Bruttogewicht1055,6 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
103,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std