MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B Druckregelventil

Druckregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B
Rubix:3093068
Hersteller:8099358
EAN:4052568465964
MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B Druckregelventil

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar

Produktdetails : MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B Druckregelventil


Stärken

-sehr kompakt und extrem leicht
-stabiles Regelverhalten
-Der Drehknopf rastet ein, um unbeabsichtigtes Drehen zu verhindern
-integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion

Anwendungen

Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
37,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen