GRLA-1/4-PK-6-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/4-PK-6-B
Rubix:215894
Hersteller:151174
EAN:4052568030599
GRLA-1/4-PK-6-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/4-PK-6-B Drosselrückschlagventil, Bauform B


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-PK-6-B Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-6 mit Überwurfmutter, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-PK-6-B zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-6 mit Überwurfmutter, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x55x19 mm
Bruttogewicht45,85 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
25,19 exkl. MwSt.
/ Stück
29,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen