USPAE 210N (SNR) Stehlagereinheit SNR

Selbstausrichtendes Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:USPAE210N
Rubix:675737
EAN:3413529520039
USPAE 210N (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand101,6 mm
Achshöhe57,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : USPAE 210N (SNR) Stehlagereinheit SNR


Selbstausrichtende Lager mit zahlreichen Auswahlmöglichkeiten an Befestigungshaltern, die in verschiedenen Materialausführungen angeboten werden: Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff.
EINE EINZIGE STELLE FÜR ALLE IHREN BEDARF AN SELBSTVERSTÄNDLICHEN LAGERN
Sparen Sie Zeit und Geld
-Finden Sie alles, was Sie brauchen, in unserem umfassenden Sortiment an Qualitätsprodukten der JIS- und ISO-Reihen
.br/>
VERBESSERN SIE IHRE REAKTIVITÄT DURCH KURZE LIEFERZEITEN
Meistern Sie Notfallsituationen
.-Eine hohe Produktverfügbarkeit in unserem europäischen Vertriebszentrum ermöglicht es Ihnen, alle Situationen zu meistern

OPTIMIEREN SIE DIE RENDITE IHRER MASCHINEN DANK UNSERER KOMPLETTEN PRODUKTEXPERTISE
Definieren Sie die am besten geeigneten Lagerkombinationen
-Nutzen Sie die Beratung durch unser hochqualifiziertes Ingenieurteam für Ihre spezifischen Anwendungen.
Gehäuse aus Gusseisen, Radial-Insert-Kugellager mit Befestigungsschraube, Einlippendichtung.

Stärken

JIS- und ISO-Sortiment aus einem Guss
Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Dieser für die Landmaschinenindustrie entwickelte Einsatz ist ideal für Anwendungen, bei denen Dinge wie Verunreinigung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit Anlass zur Sorge geben und/oder starke mechanische Einwirkungen zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das SNR-Sortiment an selbstausrichtenden Lagern Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Fördertechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und vieles mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt in Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand101,6 mm
Achshöhe57,2 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager43,5 mm
Außendurchmesser90 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Bauformstehlager mit gewindeboden (serie pae) mit 2 gewindebohrungen (befestigung von unten)
Höhe115 mm
Länge135 mm
Dichtungsingle lip seal
Serieuspae200
Gewicht2,36 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Breite43,5 mm
219,28 exkl. MwSt.
/ Stück
260,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage