140A-2 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 140A-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD140A2S11I
Rubix:1901161

Produktdetails : 140A-2 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,774 g |
|---|---|
| Kette | sd140a2 |
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage