10B-1 GL K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
BS Offset Link für Ketten mit geraden Seiten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.C10B1SPL
Rubix:2267492
Hersteller:884364
EAN:3660338377914

Produktdetails : 10B-1 GL K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Alle mecaline-Kettenteile entsprechen den europäischen Normen DIN8187-ISO606, um Maßhaltigkeit zu gewährleisten. Verbindungsglieder ermöglichen die Verbindung von Kettenabschnitten nach Bedarf
10B1 Simplex-Versatzglied für Ketten mit geraden Seiten (Splinttyp) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Lebensdauer
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kette und Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 10b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std