28B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Splint

BS Kettenglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.28B2
Rubix:2267433
Hersteller:883789
EAN:3660338372001
28B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kette28b-2
Kettenteilung44,45 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Splint


Kettenglied für Rollenkette
28B2 Duplex-Offset-Kettenglied(Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8194fu

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette28b-2
Kettenteilung44,45 mm
Profilduplex (2)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser27,94 mm
Typconn link
7,79 exkl. MwSt.
/ Stück
9,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std