10B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
05B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.10B1SS
Rubix:2267395
Hersteller:875406
EAN:3660338289927

Produktdetails : 10B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE, 05B-1 SS G (MECALINE)
10B1 Simplex-Kettenglied aus Edelstahl (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für den Einsatz mit BS-Ketten und -Ritzeln
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 10b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Typ | conn link |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std