08B-2 GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Verbindungsglied für gerade seitige Kette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.C08B2SPL
Rubix:2267488
Hersteller:884360
EAN:3660338377877
08B-2 GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kette08b-2
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Alle Mekalin-Kettenkomponenten entsprechen den europäischen Normen DIN8187-ISO606, um eine dimensionale Stabilität zu gewährleisten. Verbindungsglieder ermöglichen die Verbindung von geschnittenen Kettenlängen nach Bedarf
08B2 Duplex-Verbindungsglied für geradwandige Ketten (Federklammer-Ausführung) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Ketten und -Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Kette08b-2
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser8,51 mm
Typverbindungsglied
0,34 exkl. MwSt.
/ Stück
0,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std