16B-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

BS Offset-Verbindung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MCS.16B1
Rubix:2267349
Hersteller:856177
EAN:3660338114687
16B-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kette16b-1
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE


Versetztes Glied für Rollenkette
16B1 Simplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Bauteile, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette16b-1
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser15,88 mm
1,12 exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std