08B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
05B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.08B1SS
Rubix:2267394
Hersteller:875405
EAN:3660338289910

Produktdetails : 08B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE, 05B-1 SS G (MECALINE)
08B1 Simplex-Kettenglied aus Edelstahl (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für den Einsatz mit BS-Ketten und -Ritzeln
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Typ | verbindungsglied |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std