12B-1 SS K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
05B-1 SS K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.12B1SS
Rubix:2267377
Hersteller:875371
EAN:3660338289644



Produktdetails : 12B-1 SS K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE, 05B-1 SS K (MECALINE)
12B1 Edelstahl Simplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kette und -Ritzeln
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 12b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std