Referenzen
Mecaline:MDJ.32B2
Rubix:2267424
Hersteller:883798
EAN:3660338372094

Produktdetails : 32B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Splint
Kettenglied für Rollenkette
32B2 Duplex-Offset-Kettenglied(Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8197
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 32b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 50,88 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 29,21 mm |
| Typ | verbindungsglied |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
