16B-2 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
BS Offset-Verbindung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.16B2
Rubix:2267354
Hersteller:856183
EAN:3660338114731

Produktdetails : 16B-2 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Versetztes Glied für Rollenkette
16B2 Simplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std