45096 Stützteller ROLOC DR-AC 50,8mm hart , 6,35mm Aufnahme

Scotch-Brite™ Roloc™ Stützteller DR-AC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:45096
Rubix:1149493
Hersteller:7000000441
EAN:00051144450961
3M-45096. Roloc Stützteller DR-AC, 6,35mm Aufnahme d=50 mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45096 Stützteller ROLOC DR-AC 50,8mm hart , 6,35mm Aufnahme


Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4“-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben außen sind ein Ersatzteil, das verwendet werden kann, wenn das Original beschädigt oder abgenutzt ist. Schützen Sie den Schweißfilter vor Funken und Spritzern, indem Sie sicherstellen, dass die Vorsatzscheibe außen einwandfrei funktioniert.

Stärken


• Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
• Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
• Für Produkte, die flächig eingesetzt werden
• Vielseitiges System funktioniert mit Bohrmaschinen, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser50,8 mm
Typback-up pad
Zolltarifcode84661038
21,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage