64858 Hochleistungsstützteller flach, rot, 125 mm, M14, flexibel

3M™ Stützteller für Fiberscheiben flach

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:64858
Rubix:2848562
Hersteller:7000061712
EAN:04046719523818
64858 M14, flexibel

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 64858 Hochleistungsstützteller flach, rot, 125 mm, M14, flexibel


Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für den Edelstahlschliff, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnungen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller, wenn mehr Anpassungsfähigkeit benötigt wird und das Oberflächenfinish im Vordergrund steht.
Mit der leistungsstarken Purple XT-DC Grobreinigungsscheibe erhält man eine wesentlich höhere Standzeit im Vergleich zu den handelsüblichen schwarzen Clean & Strip Scheiben. Dieses Produkt wurde besonders zur Reinigung vor und nach dem Schweißen in der Metallverarbeitung sowie auch zum Entfernen von Rost und anderen Beschichtigungen in der Werkstatt oder industriellen Fertigung entwickelt.

Stärken


• Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
• Version "flach/flexibel" erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
• Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
• Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller

Anwendungen

Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen - Schweißnahtreinigung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung159,1 g
Durchmesser125 mm
Typstuetzteller
Aufnahmetypgewinde m14
211,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
251,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen