9387 Stützteller für Fiberscheiben, flach, schwarz, 180mm

3M™ Stützteller für Fiberscheiben flach

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:09387
Rubix:2480828
Hersteller:7000110551
EAN:04054596247017
9387 Stützteller für Fiberscheiben, flach, schwarz, 180mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser178 mm

Produktdetails : 9387 Stützteller für Fiberscheiben, flach, schwarz, 180mm


Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ III Fiberscheiben Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für Edelstahlanwendungen, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnunen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller.
Speziell für die 3M Cubitron-Hochleistungsfiberscheiben entwickeltes Sortiment von Stütztellern. Alle Teller haben ein einzigartiges Rippendesign, wodurch die Standzeit der Fiberscheiben durch kühleren Schliff wesentlich erhöht wird. Aufnahme von Scotch-Brite SC-DB und SL-DB Vliesscheiben mit Fiberunterlage.

Stärken


• Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
• Version "flach/flexibel" erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
• Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
• Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller

Anwendungen

Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen - Schweißnahtreinigung

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser178 mm
34,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage