45090 Stützteller DR-ACmit 1/4 Zoll-Aufnahme, 76,2mm, soft
Scotch-Brite™ Roloc™ Stützteller DR-AC
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:45090
Rubix:3475113
Hersteller:7100010386
EAN:00051144450909





Produktdetails : 45090 Stützteller DR-ACmit 1/4 Zoll-Aufnahme, 76,2mm, soft
Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4“-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Verwenden Sie den 3M™ Roloc™ Schleifteller, um Roloc Schleifscheiben und Borstenscheiben sicher zu befestigen. Unsere Stützteller sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen der unterschiedlichsten Schleifanwendungen. Die Schraube passt zur Scheibe – sie müssen die Kanten also nicht ausrichten. Damit lässt sich die Scheibe schnell und einfach wechseln. Diese vielseitigen Teller sind mit Bohrern, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern kompatibel.
Stärken
• Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
• Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
• Für Produkte, die flächig eingesetzt werden
• Vielseitiges System funktioniert mit Bohrmaschinen, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 99,8 g |
|---|---|
| Durchmesser | 76,2 mm |
| Typ | back-up pad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
200,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage