45094 Stützteller DR-ACmit 1/4 Zoll-Aufnahme, 50,8mm, soft

Scotch-Brite™ Roloc™ Stützteller DR-AC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:45094
Rubix:3475115
Hersteller:7000045278
EAN:00051144450947
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45094 Stützteller DR-ACmit 1/4 Zoll-Aufnahme, 50,8mm, soft


Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4“-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Verwenden Sie den 3M™ Roloc™ Schleifteller, um Roloc Schleifscheiben und Borstenscheiben sicher zu befestigen. Unsere Stützteller sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen der unterschiedlichsten Schleifanwendungen. Die Schraube passt zur Scheibe – sie müssen die Kanten also nicht ausrichten. Damit lässt sich die Scheibe schnell und einfach wechseln. Diese vielseitigen Teller sind mit Bohrern, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern kompatibel.

Stärken


• Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
• Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
• Für Produkte, die flächig eingesetzt werden
• Vielseitiges System funktioniert mit Bohrmaschinen, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)40x132x193 mm
Gewicht der Verpackung227 g
Durchmesser50,8 mm
Typback-up pad
129,65 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
154,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen