09584 Stützteller für Fiberscheiben, gerippt, schwarz, 125mm
3M™ Stützteller für Fiberscheiben flach
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:09584
Rubix:3481485
Hersteller:7000105442
EAN:04046719935116

Produktdetails : 09584 Stützteller für Fiberscheiben, gerippt, schwarz, 125mm
Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ III Fiberscheiben Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für Edelstahlanwendungen, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnunen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller.
Speziell für die 3M Cubitron-Hochleistungsfiberscheiben entwickeltes Sortiment von Stütztellern. Alle Teller haben ein einzigartiges Rippendesign, wodurch die Standzeit der Fiberscheiben durch kühleren Schliff wesentlich erhöht wird. Aufnahme von Scotch-Brite SC-DB und SL-DB Vliesscheiben mit Fiberunterlage.
Stärken
• Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
• Version "flach/flexibel" erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
• Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
• Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller
Anwendungen
Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen - Schweißnahtreinigung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 198 g |
|---|---|
| Durchmesser | 127 mm |
| Typ | back-up pad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
231,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage